Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - INSTAKONTAKTOR 0/1 AUT 3Z AC 230, 400V 25A MÜK.F AC230V DC220V IP20 SX034622 - 5TT5031-6

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - INSTAKONTAKTOR 0/1 AUT 3Z AC 230, 400V 25A MÜK.F AC230V DC220V IP20 SX034622

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

118 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034622

Gyártói cikkszám

5TT5031-6

Gyártói típuskód

5TT5031-6

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Névleges feszültség:

400-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC/DC

Max. izzólámpa terhelés:

-99999 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

-99999 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

-99999 VA

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

-99999 VA

Beépítési mélység:

64 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

3

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

INSTA kontaktor 0/1-automatikus 3 NO érintkezővel és 1 NC érintkezővel 230 V AC, 400 V 25 A Vezérlés 230 V AC 220 V DC SENTRON .