SIEMENS - INSTAKONTAKTOR 1Z 1NY AC 230, 400V 20A MÜK.F AC230V DC220V IP20 SX034610 - 5TT5001-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 20 A
Névleges működtető feszültség - 230-230 V
Névleges feszültség - 230-230 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
118 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034610
Gyártói cikkszám
5TT5001-0
Gyártói típuskód
5TT5001-0
Névleges üzemi áram:
20 A
Névleges működtető feszültség:
230-230 V
Névleges feszültség:
230-230 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC/DC
Max. izzólámpa terhelés:
-99999 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
-99999 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
-99999 VA
Modulszélesség:
1
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
-99999 VA
Beépítési mélység:
64 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20
- Érintkező típusa: 1 NO és 1 NC
- Vezérlés: 230 V AC, 220 V DC
- Maximális feszültség: 400 V
- Maximális áramerősség: 20 A
- Magas megbízhatóság és tartósság a különböző ipari alkalmazásokhoz.
- Könnyű telepítés és üzemeltetés a standard vezérlési feszültségeknek köszönhetően.
- Rugalmas alkalmazás lehetőségek a NO és NC érintkezők kombinációjával.
Insta kontaktor 1 NO érintkezővel és 1 NC érintkezővel
A termék egy megbízható kontaktor, amely 1 NO és 1 NC érintkezővel rendelkezik, ideális 230 V AC és 400 V 20 A vezérléshez.