Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - INSTAKONTAKTOR 1Z 1NY AC 230, 400V 20A MÜK.F ACDC24V IP20 SX034611 - 5TT5001-2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - INSTAKONTAKTOR 1Z 1NY AC 230, 400V 20A MÜK.F ACDC24V IP20 SX034611

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 20 A

  • Névleges működtető feszültség - 24-24 V

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

118 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034611

Gyártói cikkszám

5TT5001-2

Gyártói típuskód

5TT5001-2

Névleges üzemi áram:

20 A

Névleges működtető feszültség:

24-24 V

Névleges feszültség:

230-230 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC/DC

Max. izzólámpa terhelés:

-99999 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

-99999 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

-99999 VA

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

-99999 VA

Beépítési mélység:

64 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

    Insta kontaktor 1 NO érintkezővel és 1 NC érintkezővel 230 V AC, 400 V 20 A vezérlő AC/24 V DC SENTRON

    A termék egy megbízható kontaktor, amely 1 NO és 1 NC érintkezővel rendelkezik, ideális AC és DC vezérlési alkalmazásokhoz.

    Műszaki részletek:

    • Feszültség: 230 V AC, 400 V
    • Áramerősség: 20 A
    • Érintkezők: 1 NO és 1 NC
    • Vezérlés: AC/24 V DC

    Ügyfél előnyök:

    • Magas megbízhatóság és hosszú élettartam a különböző alkalmazásokban.
    • Könnyű telepítés és üzemeltetés a felhasználók számára.
    • Rugalmas vezérlési lehetőségek AC és DC rendszerekhez.