Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - INSTAKONTAKTOR 2NY AC 230, 400V 20A MÜK.F ACDC24V IP20 SX034615 - 5TT5002-2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - INSTAKONTAKTOR 2NY AC 230, 400V 20A MÜK.F ACDC24V IP20 SX034615

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 20 A

  • Névleges működtető feszültség - 24-24 V

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

118 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034615

Gyártói cikkszám

5TT5002-2

Gyártói típuskód

5TT5002-2

Névleges üzemi áram:

20 A

Névleges működtető feszültség:

24-24 V

Névleges feszültség:

230-230 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC/DC

Max. izzólámpa terhelés:

-99999 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

-99999 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

-99999 VA

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

-99999 VA

Beépítési mélység:

64 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

INSTA kontaktor 2 NC érintkezővel Érintkező 230 V AC, 400 V 20 A Control AC/24 V DC SENTRON .