SIEMENS - INSTAKONTAKTOR 2Z AC 230, 400V 20A MÜK.F ACDC24V IP20 SX034607 - 5TT5000-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 20 A
Névleges működtető feszültség - 24-24 V
Névleges feszültség - 230-230 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
118 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034607
Gyártói cikkszám
5TT5000-2
Gyártói típuskód
5TT5000-2
Névleges üzemi áram:
20 A
Névleges működtető feszültség:
24-24 V
Névleges feszültség:
230-230 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC/DC
Max. izzólámpa terhelés:
-99999 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
-99999 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
-99999 VA
Modulszélesség:
1
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
-99999 VA
Beépítési mélység:
64 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20
- Érintkezők száma: 2 NO
- Működési feszültség: 230 V AC, 400 V
- Maximális áramerősség: 20 A
- Vezérlés: AC/24 V DC
- Termékcsalád: SENTRON
- Magas megbízhatóság és tartósság a hosszú élettartam érdekében.
- Egyszerű telepítés és üzemeltetés.
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek különböző ipari környezetekben.
- Energiahatékony működés a költségek csökkentése érdekében.
Insta kontaktor 2 NO érintkezővel
Az INSTA kontaktor 2 NO érintkezővel egy megbízható kapcsoló, amely 230 V AC és 400 V feszültségen működik, 20 A áramerősséggel.