Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - INSTAKONTAKTOR 2Z2NY AC24V 63A IP20 SX034672 - 5TT5852-2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - INSTAKONTAKTOR 2Z2NY AC24V 63A IP20 SX034672

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 63 A

  • Névleges működtető feszültség - 24-24 V

  • Névleges feszültség - 440-440 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

212 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034672

Gyártói cikkszám

5TT5852-2

Gyártói típuskód

5TT5852-2

Névleges üzemi áram:

63 A

Névleges működtető feszültség:

24-24 V

Névleges feszültség:

440-440 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

5000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

-99999 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

-99999 VA

Modulszélesség:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

-99999 VA

Beépítési mélység:

0 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

2

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

    Insta kontaktor 2 NO érintkezővel és 2 NC érintkezővel

    A termék egy 230 V AC és 400 V 63 A teljesítményű érintkező, amely 24 V AC vezérléssel működik.

    Technikai részletek:

    • Érintkezők: 2 NO és 2 NC
    • Feszültség: 230 V AC, 400 V
    • Áramerősség: 63 A
    • Vezérlés: 24 V AC

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható működés különböző feszültségek mellett.
    • Rugalmas vezérlési lehetőségek a 24 V AC rendszerrel.
    • Hatékony teljesítménykezelés a 63 A áramerősséggel.