Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - INSTAKONTAKTOR 3Z 1NY AC 230, 400V 25A MÜK.F ACDC24V IP20 SX034621 - 5TT5031-2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - INSTAKONTAKTOR 3Z 1NY AC 230, 400V 25A MÜK.F ACDC24V IP20 SX034621

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 24-24 V

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

118 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034621

Gyártói cikkszám

5TT5031-2

Gyártói típuskód

5TT5031-2

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

24-24 V

Névleges feszültség:

400-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC/DC

Max. izzólámpa terhelés:

-99999 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

-99999 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

-99999 VA

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

-99999 VA

Beépítési mélység:

64 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

1

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

    Insta kontaktor 3 NO érintkezővel és 1 NC érintkezővel 230 V AC, 400 V 25 A Control AC/24 V DC SENTRON

    A termék egy megbízható kontaktor, amely 3 NO és 1 NC érintkezővel rendelkezik, ideális különböző ipari alkalmazásokhoz.

    Technikai részletek:

    • Érintkezők száma: 3 NO és 1 NC
    • Feszültség: 230 V AC
    • Maximális feszültség: 400 V
    • Maximális áram: 25 A
    • Vezérlés: AC/24 V DC

    Ügyfél előnyök:

    • Magas megbízhatóság és tartósság ipari környezetben.
    • Rugalmas alkalmazási lehetőségek különböző vezérlési igényekhez.
    • Könnyű telepítés és karbantartás.