Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - INSTAKONTAKTOR 3Z1NY AC115V 25A IP20 SX034651 - 5TT5831-1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - INSTAKONTAKTOR 3Z1NY AC115V 25A IP20 SX034651

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 115-115 V

  • Névleges feszültség - 440-440 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

212 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034651

Gyártói cikkszám

5TT5831-1

Gyártói típuskód

5TT5831-1

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

115-115 V

Névleges feszültség:

440-440 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

986 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

864 VA

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

290 VA

Beépítési mélység:

0 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

1

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

INSTA kontaktor 3 NO érintkezővel és 1 NC érintkezővel 230 V AC, 400 V 25 A vezérléshez 115 V AC SENTRON .