Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - INSTAKONTAKTOR 3Z1NY AC230V 40A IP20 SX034660 - 5TT5841-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - INSTAKONTAKTOR 3Z1NY AC230V 40A IP20 SX034660

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 40 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Névleges feszültség - 440-440 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

212 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034660

Gyártói cikkszám

5TT5841-0

Gyártói típuskód

5TT5841-0

Névleges üzemi áram:

40 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Névleges feszültség:

440-440 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

4000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

-99999 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

-99999 VA

Modulszélesség:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

-99999 VA

Beépítési mélység:

0 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

1

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

    Insta kontaktor 3 NO érintkezővel és 1 NC érintkezővel 230 V AC, 400 V 40 A Vezérlő 230 V AC SENTRON

    A INSTA kontaktor egy megbízható vezérlő eszköz, amely 3 NO és 1 NC érintkezővel rendelkezik, ideális 230 V AC és 400 V 40 A alkalmazásokhoz.

    Műszaki részletek:

    • 3 NO (Normally Open) érintkező
    • 1 NC (Normally Closed) érintkező
    • Feszültség: 230 V AC
    • Maximális feszültség: 400 V
    • Maximális áram: 40 A

    Ügyfél előnyök:

    • Magas megbízhatóság és tartósság a különböző ipari alkalmazásokban
    • Egyszerű telepítés és üzemeltetés
    • Rugalmas vezérlési lehetőségek a különböző rendszerekhez