SIEMENS - INSTAKONTAKTOR 4NY AC 230, 400V 25A MÜK.F AC230V DC220V IP20 SX034626 - 5TT5033-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 25 A
Névleges működtető feszültség - 230-230 V
Névleges feszültség - 400-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
118 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034626
Gyártói cikkszám
5TT5033-0
Gyártói típuskód
5TT5033-0
Névleges üzemi áram:
25 A
Névleges működtető feszültség:
230-230 V
Névleges feszültség:
400-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC/DC
Max. izzólámpa terhelés:
-99999 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
-99999 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
-99999 VA
Modulszélesség:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
-99999 VA
Beépítési mélység:
64 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
4
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20
- Érintkező típusa: 4 NC
- Feszültség: 230 V AC, 400 V
- Áramerősség: 25 A
- Vezérlés: 230 V AC, 220 V DC
- Termékcsalád: SENTRON
- Magas megbízhatóság és tartósság a hosszú élettartam érdekében.
- Egyszerű telepítés és üzemeltetés.
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek különböző ipari környezetekben.
Insta kontaktor 4 NC érintkezővel
Az INSTA kontaktor 4 NC érintkezővel ideális megoldás a 230 V AC és 400 V 25 A vezérléshez.