SIEMENS - INSTAKONTAKTOR 4Z AC 230, 400V 25A MÜK.F ACDC24V IP20 SX034617 - 5TT5030-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 25 A
Névleges működtető feszültség - 24-24 V
Névleges feszültség - 400-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
118 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034617
Gyártói cikkszám
5TT5030-2
Gyártói típuskód
5TT5030-2
Névleges üzemi áram:
25 A
Névleges működtető feszültség:
24-24 V
Névleges feszültség:
400-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC/DC
Max. izzólámpa terhelés:
-99999 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
-99999 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
-99999 VA
Modulszélesség:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
-99999 VA
Beépítési mélység:
64 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20
- Érintkezők száma: 4 NO
- Vezeték feszültség: 230 V AC
- Maximális feszültség: 400 V
- Maximális áram: 25 A
- Vezérlés: AC/24 V DC
- Megbízható működés különböző alkalmazásokban.
- Egyszerű telepítés és integráció a SENTRON rendszerbe.
- Magas teljesítmény és hosszú élettartam.
Insta kontaktor 4 NO érintkezővel
A termék egy 4 NO érintkezővel rendelkező kontaktor, amely 230 V AC és 400 V 25 A vezérlést biztosít AC/24 V DC SENTRON rendszerhez.