SIEMENS - INSTAKONTAKTOR 4Z AC 230, 400V 40A MÜK.F AC230V DC220V IP20 SX034628 - 5TT5040-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 40 A
Névleges működtető feszültség - 230-230 V
Névleges feszültség - 400-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
118 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034628
Gyártói cikkszám
5TT5040-0
Gyártói típuskód
5TT5040-0
Névleges üzemi áram:
40 A
Névleges működtető feszültség:
230-230 V
Névleges feszültség:
400-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC/DC
Max. izzólámpa terhelés:
-99999 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
-99999 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
0 VA
Modulszélesség:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
0 VA
Beépítési mélység:
64 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20
- Érintkezők száma: 4 NO
- Vezérlés: 230 V AC, 220 V DC
- Maximális feszültség: 400 V
- Maximális áram: 40 A
- Magas megbízhatóság és tartósság a különböző ipari alkalmazásokhoz.
- Egyszerű telepítés és üzemeltetés.
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a vezérlési rendszerekben.
Insta kontaktor 4 NO érintkezővel
A termék egy 4 NO érintkezővel rendelkező kontaktor, amely 230 V AC és 400 V 40 A vezérlést biztosít.