Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - INSTAKONTAKTOR 4Z AC230V25A KAP. IP20 SX034647 - 5TT5820-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - INSTAKONTAKTOR 4Z AC230V25A KAP. IP20 SX034647

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Névleges feszültség - 440-440 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

212 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034647

Gyártói cikkszám

5TT5820-0

Gyártói típuskód

5TT5820-0

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Névleges feszültség:

440-440 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

1624 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1296 VA

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1218 VA

Beépítési mélység:

0 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

    Insta kontaktor 4 NO érintkezővel

    Az INSTA kontaktor 4 NO érintkezővel ideális megoldás nagy kapacitív terhelések vezérlésére 230 V AC feszültségen.

    Technikai részletek:

    • Érintkező típusa: 4 NO
    • Feszültség: 230 V AC, 400 V
    • Maximális áram: 25 A
    • Kapacitív terhelés: 150 mikrofarad
    • Termékcsalád: SENTRON

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható működés nagy kapacitív terhelések esetén.
    • Könnyű telepítés és használat.
    • Hatékony vezérlés a 230 V-os rendszerekben.
    • Robusztus felépítés a hosszú élettartam érdekében.