Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - INSTAKONTAKTOR 4Z AC24V 40A IP20 SX034657 - 5TT5840-2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - INSTAKONTAKTOR 4Z AC24V 40A IP20 SX034657

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 40 A

  • Névleges működtető feszültség - 24-24 V

  • Névleges feszültség - 440-440 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

212 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034657

Gyártói cikkszám

5TT5840-2

Gyártói típuskód

5TT5840-2

Névleges üzemi áram:

40 A

Névleges működtető feszültség:

24-24 V

Névleges feszültség:

440-440 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

4000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

-99999 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

-99999 VA

Modulszélesség:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

-99999 VA

Beépítési mélység:

0 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

    Insta kontaktor 4 NO érintkezővel

    A kontaktor 4 NO érintkezővel és 230 V AC, 400 V 40 A vezérléssel 24 V AC SENTRON rendszerhez készült.

    Technikai részletek:

    • Érintkezők száma: 4 NO
    • Feszültség: 230 V AC
    • Maximális feszültség: 400 V
    • Maximális áram: 40 A
    • Vezérlés: 24 V AC

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható működés a különböző ipari alkalmazásokban.
    • Egyszerű telepítés és integráció a SENTRON rendszerbe.
    • Magas teljesítmény és tartósság a hosszú élettartam érdekében.