SIEMENS - INSTAKONTAKTOR AUT 1Z1NY 230V20A IP20 SX034644 - 5TT5801-6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 20 A
Névleges működtető feszültség - 230-230 V
Névleges feszültség - 230-230 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
212 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034644
Gyártói cikkszám
5TT5801-6
Gyártói típuskód
5TT5801-6
Névleges üzemi áram:
20 A
Névleges működtető feszültség:
230-230 V
Névleges feszültség:
230-230 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
1000 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Igen
Max. fénycsőterhelés:
812 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
612 VA
Modulszélesség:
1
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
252 VA
Beépítési mélység:
0 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20
- Érintkezők: 1 NO és 1 NC
- Feszültség: 230 V AC, 400 V
- Áram: 20 A
- Vezérlés: SENTRON
- Megbízható működés különböző feszültségszinteken.
- Egyszerű telepítés és használat.
- Rugalmas alkalmazási lehetőségek az automatikus vezérlés terén.
Insta kontaktor 0/1-automata 1 NO érintkezővel és 1 NC érintkezővel
A termék egy 230 V AC és 400 V 20 A érintkezőkkel rendelkező automata kontaktor, amely a SENTRON vezérléssel működik.