SIEMENS - INSTAKONTAKTOR AUT 2Z 230V20A IP20 SX034641 - 5TT5800-6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 20 A
Névleges működtető feszültség - 230-230 V
Névleges feszültség - 230-230 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
212 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034641
Gyártói cikkszám
5TT5800-6
Gyártói típuskód
5TT5800-6
Névleges üzemi áram:
20 A
Névleges működtető feszültség:
230-230 V
Névleges feszültség:
230-230 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
1000 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Igen
Max. fénycsőterhelés:
812 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
612 VA
Modulszélesség:
1
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
252 VA
Beépítési mélység:
0 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20
- Érintkező típusa: 2 NO
- Vezérlés: 230 V AC
- Maximális feszültség: 400 V
- Maximális áram: 20 A
- Automatikus kapcsolás a megbízható működés érdekében.
- Egyszerű telepítés és használat.
- Magas feszültség- és áramtűrés a különböző alkalmazásokhoz.
Insta kontaktor 0/1-automata 2 NO érintkezővel
A termék egy 230 V AC, 400 V 20A vezérléssel rendelkező érintkező, amely automatikus kapcsolást biztosít.