SIEMENS - INSTAKONTAKTOR AUT 2Z 24V20A IP20 SX034642 - 5TT5800-8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 20 A
Névleges működtető feszültség - 24-24 V
Névleges feszültség - 230-230 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
212 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034642
Gyártói cikkszám
5TT5800-8
Gyártói típuskód
5TT5800-8
Névleges üzemi áram:
20 A
Névleges működtető feszültség:
24-24 V
Névleges feszültség:
230-230 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
1000 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Igen
Max. fénycsőterhelés:
812 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
612 VA
Modulszélesség:
1
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
252 VA
Beépítési mélység:
0 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20
- Érintkező típusa: 2 NO
- Vezérlés: 24 V AC
- Maximális feszültség: 400 V
- Maximális áramerősség: 20 A
- Feszültség: 230 V AC
- Megbízható működés a 0/1-automata funkciónak köszönhetően.
- Egyszerű telepítés és integráció a SENTRON rendszerbe.
- Magas teljesítmény és hatékonyság a 20 A áramerősség révén.
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a különböző feszültségek támogatásával.
Insta kontaktor 0/1-automata 2 NO érintkezővel
A termék egy 0/1-automata kontaktor, amely 2 NO érintkezővel rendelkezik és 230 V AC, 400 V 20 A vezérlést biztosít 24 V AC SENTRON rendszerben.