SIEMENS - INSTAKONTAKTOR AUT 3Z1NY 230V25A IP20 SX034653 - 5TT5831-6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 25 A
Névleges működtető feszültség - 230-230 V
Névleges feszültség - 440-440 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
212 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034653
Gyártói cikkszám
5TT5831-6
Gyártói típuskód
5TT5831-6
Névleges üzemi áram:
25 A
Névleges működtető feszültség:
230-230 V
Névleges feszültség:
440-440 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
2000 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Igen
Max. fénycsőterhelés:
986 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
864 VA
Modulszélesség:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
290 VA
Beépítési mélység:
0 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
1
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20
- Érintkezők száma: 3 NO és 1 NC
- Vezérlés feszültsége: 230 V AC
- Maximális feszültség: 400 V
- Maximális áram: 25 A
- Egyszerű telepítés és használat az automatikus működésnek köszönhetően.
- Megbízható teljesítmény a különböző ipari alkalmazásokban.
- Rugalmas vezérlési lehetőségek a 230 V AC rendszerrel.
Insta kontaktor 0/1-automatikus 3 NO érintkezővel és 1 NC érintkezővel
A termék egy automatikus kontaktor, amely 3 NO és 1 NC érintkezővel rendelkezik, ideális 230 V AC és 400 V 25 A vezérléshez.