Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - INSTAKONTAKTOR AUT 4Z 230V25A IP20 SX034649 - 5TT5830-6

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - INSTAKONTAKTOR AUT 4Z 230V25A IP20 SX034649

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Névleges feszültség - 440-440 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

212 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034649

Gyártói cikkszám

5TT5830-6

Gyártói típuskód

5TT5830-6

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Névleges feszültség:

440-440 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

986 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

864 VA

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

290 VA

Beépítési mélység:

0 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

    Insta kontaktor 0/1-automata 4 NO érintkezővel

    Az INSTA kontaktor egy megbízható és hatékony megoldás az elektromos vezérléshez, 4 NO érintkezővel és 230 V AC működéssel.

    Technikai részletek:

    • Érintkező típusa: 4 NO
    • Működési feszültség: 230 V AC
    • Maximális feszültség: 400 V
    • Maximális áramerősség: 25 A
    • Vezérlés: 230 V AC

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés és üzemeltetés.
    • Magas megbízhatóság és hosszú élettartam.
    • Rugalmas alkalmazási lehetőségek különböző ipari környezetekben.
    • Energiahatékony működés.