SIEMENS - INSTAKONTAKTOR AUT 4Z 230V63A IP20 SX034669 - 5TT5850-6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 63 A
Névleges működtető feszültség - 230-230 V
Névleges feszültség - 440-440 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
212 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034669
Gyártói cikkszám
5TT5850-6
Gyártói típuskód
5TT5850-6
Névleges üzemi áram:
63 A
Névleges működtető feszültség:
230-230 V
Névleges feszültség:
440-440 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
5000 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Igen
Max. fénycsőterhelés:
4060 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
3480 VA
Modulszélesség:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
2726 VA
Beépítési mélység:
0 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20
- Érintkezők száma: 4 NO
- Vezérlés: 230 V AC
- Maximális feszültség: 400 V
- Maximális áram: 63A
- Megbízható automatikus kapcsolási megoldás.
- Egyszerű telepítés és üzemeltetés.
- Magas teljesítmény és hosszú élettartam.
Insta kontaktor 0/1-automata 4 NO érintkezővel
A termék egy 230 V AC vezérlésű, 63A kapacitású érintkező, amely ideális automatikus kapcsolási alkalmazásokhoz.