SIEMENS - INSUL. MONITOR 400VAC/600VDC/1-200KOHM SX030140 - 3UG4583-1CW30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - váltakozó áramú hálózatok számára
Küszöbérték impedancia 1 - 1-100 kOhm
Szigetelési érték kijelzése - Nem
Szélesség - 45 mm
Hálózat levezetési kapacitása - 20 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030140
Gyártói cikkszám
3UG4583-1CW30
Gyártói típuskód
3UG4583-1CW30
Funkció:
váltakozó áramú hálózatok számára
Küszöbérték impedancia 1:
1-100 kOhm
Szigetelési érték kijelzése:
Nem
Szélesség:
45 mm
Hálózat levezetési kapacitása:
20 µF
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-240 V
Küszöbérték impedancia 2:
2-200 kOhm
Tápfeszültség DC-nél:
24-240 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
2
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-240 V
Névleges üzemi frekvencia:
15-400 Hz
Magasság:
78 mm
Mélység:
100 mm