Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - INSULATION MONIT 250VAC/300VDC/1-100KOHM SX030139 - 3UG4582-1AW30

MásolásMásolás
SIEMENS - INSULATION MONIT 250VAC/300VDC/1-100KOHM SX030139

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - váltakozó áramú hálózatok számára

  • Küszöbérték impedancia 1 - 1-100 kOhm

  • Szigetelési érték kijelzése - Nem

  • Szélesség - 22.5 mm

  • Hálózat levezetési kapacitása - 10 µF

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX030139

Gyártói cikkszám

3UG4582-1AW30

Gyártói típuskód

3UG4582-1AW30

Funkció:

váltakozó áramú hálózatok számára

Küszöbérték impedancia 1:

1-100 kOhm

Szigetelési érték kijelzése:

Nem

Szélesség:

22.5 mm

Hálózat levezetési kapacitása:

10 µF

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Hibatárolás lehetséges:

Igen

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-240 V

Küszöbérték impedancia 2:

-99999--99999 kOhm

Tápfeszültség DC-nél:

24-240 V

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-240 V

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Magasság:

78 mm

Mélység:

100 mm

INSULATION MONIT 250VAC/300VDC/1-100KOHM