MegszűntNem visszaküldhető

SIEMENS - INTERFACE SX029716 - 3TX4090-0D

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - INTERFACE SX029716

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felállítás típusa - közvetlen hozzáépítés

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 17-30 V

  • Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén - 0 A

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029716

Gyártói cikkszám

3TX4090-0D

Gyártói típuskód

3TX4090-0D

Felállítás típusa:

közvetlen hozzáépítés

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

17-30 V

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

0 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Beépített védőáramkörrel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

DC

INTERFACE