Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Interfész relé 2NO 110-240VAC / 30VDC SN000637 - 3TX7002-4AG00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Interfész relé 2NO 110-240VAC / 30VDC SN000637

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 110-240 V

  • Kimeneti feszültség - 30-30 V

  • Névleges üzemi áram le - 0.1 A

  • Digitális kimenet fajtája - tranzisztor

  • LED-kijelzővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209055261

Sonepar cikkszám

SN000637

Gyártói cikkszám

3TX7002-4AG00

Gyártói típuskód

3TX7002-4AG00

Bemeneti feszültség:

110-240 V

Kimeneti feszültség:

30-30 V

Névleges üzemi áram le:

0.1 A

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

LED-kijelzővel:

Igen

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer interfész ; Interfész relé 2NO 110-240VAC / 30VDC