SIEMENS - IP20 COVER FOR 3RA6812-8AB/SC SX022784 - 3RA6880-2AB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - -99999 A
Pólusszám - 0
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Igen
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022784
Gyártói cikkszám
3RA6880-2AB
Gyártói típuskód
3RA6880-2AB
Névleges áram In:
-99999 A
Pólusszám:
0
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Csatlakozóburkolatok (2 db) 3 fázisú betápláláshoz 25/35 mm2 3RA6812-8AB/AC 1 tasak 2 fedelet tartalmaz Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.