SIEMENS - IP20 COVER FOR 3RA6813-8AB/AC SX022785 - 3RA6880-3AB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - -99999 A
Pólusszám - -99999
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Igen
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022785
Gyártói cikkszám
3RA6880-3AB
Gyártói típuskód
3RA6880-3AB
Névleges áram In:
-99999 A
Pólusszám:
-99999
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Sorkapocsfedelek (2 db) 3-fázisú betápláláshoz 50/70 mm2 3RA6813-8AB/AC Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.