SIEMENS - Ipari ethernet gyorskrimpelő GT67300 - 6GK1901-1GA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
BNC-dugaszolóhoz alkalmas - Nem
F-kompressziós dugaszolóhoz alkalmas - Nem
D-Sub-dugaszolóhoz alkalmas - Nem
F-dugaszolóhoz alkalmas - Nem
Zárberendezéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169400220
Sonepar cikkszám
GT67300
Gyártói cikkszám
6GK1901-1GA00
Gyártói típuskód
6GK1901-1GA00
BNC-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
F-kompressziós dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
D-Sub-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
F-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
Zárberendezéssel:
Nem
LSA-Plus-hoz alkalmas:
Nem
Vágóberendezéssel:
Nem
RJ-dugaszolóhoz alkalmas:
Igen
Csupaszító funkcióval:
Igen
Gyengeáramú összekötőhöz alkalmas:
Nem
ST-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
SC-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
SMA-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
LC-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
MT-RJ-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
- Gyors és hatékony csupaszítási folyamat
- Kompatibilis az IE FastConnect kábelekkel
- Ergonomikus kialakítás a könnyű használat érdekében
- Időtakarékos megoldás a kábelek előkészítésére
- Megnövelt termelékenység a gyors csupaszítás révén
- Felhasználóbarát, egyszerű kezelhetőség
Ipari Ethernet FastConnect csupaszító eszköz
Csupaszító eszköz az IE FastConnect kábelek gyors csupaszításához.