Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Ipari PC 2.6GHz 1TB HDD 15,6'' SN000441 - 6ES7716-1BB10-0DC3

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Ipari PC 2.6GHz 1TB HDD 15,6'' SN000441

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Relékimenetek száma - 0

  • Kivitel - kompakt

  • Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás) - 0 ms

  • Időkapcsoló órák max. száma - 0

  • Tároló/memóriafajta - RAM

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN000441

Gyártói cikkszám

6ES7716-1BB10-0DC3

Gyártói típuskód

6ES7716-1BB10-0DC3

Relékimenetek száma:

0

Kivitel:

kompakt

Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):

0 ms

Időkapcsoló órák max. száma:

0

Tároló/memóriafajta:

RAM

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

PLC ipari vezérlések ; Ipari PC ; Ipari PC 2.6GHz 1TB HDD 15,6"