Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Irányváltó mágnesk komb. 24VDC 4kW /400V IP00 GT71523 - 3TD2003-1BB4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Irányváltó mágnesk komb. 24VDC   4kW /400V IP00 GT71523

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209034860

Sonepar cikkszám

GT71523

Gyártói cikkszám

3TD2003-1BB4

Gyártói típuskód

3TD2003-1BB4

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP00

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

335 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsoló-kombináció ; Irányváltó mágnesk komb. 24VDC 4kW /400V