Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ircuit breaker size S0 For system protection SN137653 - 3RV2021-4DA10-0DA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ircuit breaker size S0 For system protection SN137653

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 18-25 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Névleges tartós áram (Iu) - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4047621071763

Sonepar cikkszám

SN137653

Gyártói cikkszám

3RV2021-4DA10-0DA0

Gyártói típuskód

3RV2021-4DA10-0DA0

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

18-25 A

Kioldási technika:

mágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram (Iu):

25 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

97 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

55 kA

Magasság:

97 mm

    S0 méretű megszakító Rendszervédelemhez

    A SIRIUS 3RV2 megszakító a rendszervédelemhez biztosítja a megbízható leállítást rövidzárlat esetén, valamint a terhelések és a rendszer túlterhelés elleni védelmét.

    Technikai részletek:

    • A-kioldó: 18...25 A
    • Rövidzárlati kioldó: 325 A
    • Csavaros kapocs: Szabványos kapcsolási teljesítmény
    • Kompakt és klímabiztos: Alacsony hőveszteség
    • Globális jóváhagyások: IEC és UL/CSA
    • Veszélyes területek alkalmazása: ATEX vagy IEC Ex
    • Csatlakozási lehetőségek: Csavaros vagy rugós
    • Segédkapcsoló: Opcionálisan beépített
    • Energiabeviteli lehetőségek: SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer

    Ügyfél előnyök:

    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás.
    • Széles választékú tartozékok, mint segédkapcsolók és jelzőkapcsolók.
    • Egyszerű és hatékony megoldás a főáramkör huzalozásának csökkentésére.
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész.
    • Helyettesíti a jól bevált 3RV1 sorozatot.