SIEMENS - ISO-NH-RÖVIDZÁRKÉS GR.1 SX020570 - 3NG1202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 250 A
Teljesítményveszteség névleges áramnál - 0 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020570
Gyártói cikkszám
3NG1202
Gyártói típuskód
3NG1202
Névleges áram:
250 A
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
0 W
- CC osztályú biztosítékok leágazó áramkör-védelmi alkalmazásokhoz.
- J osztályú biztosítékok az elágazó áramkör védelmére és a betáplálási áramkörben.
- Könnyebb exportálás az UL és CSA jóváhagyásoknak köszönhetően az észak-amerikai piacon jellemző alkalmazásokhoz.
- A modern kialakítás érintésvédelemmel biztosítja a biztonságos telepítést.
- Halálállapotú biztosítékcsere lehetséges a biztosítéktartókban.
- Hatékony védelem a személyzet és berendezések számára.
- Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.
- Biztonságos telepítés a modern érintésvédelmi kialakításnak köszönhetően.
LV HRC leválasztó penge Sz. 1
Az elektronikai telepítésekhez használt SENTRON védőelemek fontos elemeként a Siemens 3NW biztosítékrendszere hatékony védelmet nyújt a személyzetnek, berendezéseknek és üzemeknek, megbízható leállással túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.