SIEMENS - ISO-NH-RÖVIDZÁRKÉS GR.3 SX020572 - 3NG1402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 630 A
Teljesítményveszteség névleges áramnál - 0 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020572
Gyártói cikkszám
3NG1402
Gyártói típuskód
3NG1402
Névleges áram:
630 A
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
0 W
- UL CC és J osztályú biztosítékrendszerek
- Könnyebb exportálás az UL és CSA jóváhagyásoknak köszönhetően az észak-amerikai piacon jellemző alkalmazásokhoz
- Modern kialakítás érintésvédelemmel a biztonságos telepítés érdekében
- Halálállapotú biztosítékcsere lehetséges a biztosítéktartókban
- Hatékony védelem a túlterhelés és rövidzárlat esetén
- Megbízható leállás a berendezések védelme érdekében
- Alkalmas leágazó áramkör-védelmi alkalmazásokhoz
- Biztonságos telepítési lehetőségek a modern dizájn révén
LV HRC leválasztó penge Sz. 3
Az elektronikai telepítésekhez használt SENTRON védőelemek fontos elemeként a Siemens 3NW biztosítékrendszere hatékony védelmet nyújt a személyzetnek, a berendezéseknek és az üzemeknek.