SIEMENS - IWLAN antenna 2.4/5GHz, 9dBi SN153981 - 6GK5795-6DC00-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beltérre alkalmas - Igen
Kültéri használatra alkalmas - Igen
Csatlakozókábel - Nem
Magasság - 101 mm
Szélesség - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169854672
Sonepar cikkszám
SN153981
Gyártói cikkszám
6GK5795-6DC00-0AA0
Gyártói típuskód
6GK5795-6DC00-0AA0
Beltérre alkalmas:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Csatlakozókábel:
Nem
Magasság:
101 mm
Szélesség:
80 mm
Mélység:
35 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-80 °C
- N-aljzatú csatlakozó
- 9 dBi nyereség
- IP66/67 védettség (-40-+80 °C)
- 2,4/5GHz frekvenciasáv
- Wi-Fi megfelelőség és nemzeti jóváhagyások betartása
- Kompakt utasítások német/angol nyelven
- Szállítási terjedelem: 1x ANT795-6DC, 1x szerelési segédeszköz
- Csökkenti a szomszédos rádiómezőkkel való interferenciát
- Befektetési biztonság az IEEE 802.11 szabványnak való megfelelés révén
- Költséghatékony csatlakozás távoli vagy agresszív környezetben
Ant795-6dc
A gyenge irányított IWLAN antenna ideális megoldás vezeték nélküli lefedettség biztosítására, falra vagy árbocra szerelhető kivitelben.