SIEMENS - IWLAN antenna 6 dBi IP67 2.4 GHz SN144068 - 6GK5792-6MN00-0AA6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP67
Beltérre alkalmas - Igen
Kültéri használatra alkalmas - Igen
Max. hatótáv - 200 m
Csatlakozókábel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169852692
Sonepar cikkszám
SN144068
Gyártói cikkszám
6GK5792-6MN00-0AA6
Gyártói típuskód
6GK5792-6MN00-0AA6
Védettség (IP):
IP67
Beltérre alkalmas:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Max. hatótáv:
200 m
Csatlakozókábel:
Nem
Magasság:
370 mm
Szélesség:
50 mm
Mélység:
40 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-80 °C
ANT792-6MN IWLAN antenna körirányú karakterisztikával, beleértve N-aljzatú csatlakozó: 6 dBi IP67 (-40-+70 °C); 2,4 GHz; A Wi-Fi megfelelősége és a nemzeti jóváhagyások betartása; falra vagy oszlopra szerelés, kompakt utasítás nyomtatott példányként német