SIEMENS - IWLAN antenna 795-6mp 5/7 dBi, IP65/67 SN107331 - 6GK5795-6MP00-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozás - N
Csatlakozási mód - csatlakozó hüvely
Védettség (IP) - IP65
Szerelési mód - oszlopszerelés
Beltérre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169855945
Sonepar cikkszám
SN107331
Gyártói cikkszám
6GK5795-6MP00-0AA0
Gyártói típuskód
6GK5795-6MP00-0AA0
Csatlakozás:
N
Csatlakozási mód:
csatlakozó hüvely
Védettség (IP):
IP65
Szerelési mód:
oszlopszerelés
Beltérre alkalmas:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Csatlakozókábel:
Nem
Magasság:
367 mm
Szélesség:
97 mm
Mélység:
64 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-80 °C
- Frekvencia: 2,4/5 GHz
- Átviteli sebesség: akár 450 Mbps
- Nyereség: 5/7 dBi
- IP védettség: IP65/67
- Működési hőmérséklet: -40-+80 °C
- Csatlakozó: N-dugós
- Telepítési lehetőségek: falra vagy oszlopra
- Költséghatékony csatlakozás távoli, nehezen hozzáférhető vagy agresszív környezetben lévő eszközökhöz.
- Javított kapcsolat minőség a rádiómező antenna körüli koncentrálásának köszönhetően.
- Befektetés biztonsága a globálisan elismert IEEE 80.110 szabványnak való megfelelés révén.
- Alkalmazási példák széles köre, beleértve a gyártócellák és robotállomások lefedettségét.
Ant795-6mp iwlan antenna körirányú karakterisztikával
Az ANT795-6MP IWLAN antenna a 2,4/5 GHz-es Wi-Fi megfelelőséggel és a nemzeti jóváhagyások betartásával biztosítja a megbízható vezeték nélküli kapcsolatot ipari környezetben.