Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

SIEMENS - IWLAN hozzáférési pont Scalance WAM766-1 SN173650 - 6GK5766-1GE00-7DA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - IWLAN hozzáférési pont Scalance WAM766-1 SN173650

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

395 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN173650

Gyártói cikkszám

6GK5766-1GE00-7DA0

Gyártói típuskód

6GK5766-1GE00-7DA0

    IWLAN hozzáférési pont, SCALANCE WAM766-1

    A SCALANCE WAM766-1 egy vezeték nélküli hozzáférési pont, amely lehetővé teszi a költséghatékony és megbízható vezeték nélküli géphálózat megvalósítását ipari környezetben.

    Műszaki részletek:

    • 1 rádió, 2,4/5 GHz, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
    • Bruttó adatsebesség: 1201 Mbps rádiónként
    • 2 N-Connect kapcsolat
    • 1x10/100/1000 Mbps M12 aljzat
    • Redundáns 24 V DC tápellátás
    • IP65 védelem
    • CLP slot, DI/DO, A-kódolt
    • Hőmérséklet-tartomány: -30...+60 °C
    • Tanúsítvány azonosító: MSAX65-W1-M12-E2
    • FCC azonosító: LYHMSAX65V1

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és költséghatékony vezeték nélküli géphálózat megvalósítása
    • Megjósolható adatforgalom és meghatározott válaszidők a rádiókapcsolaton
    • Jövőbiztos megoldás az IEEE 802.11 WLAN-szabványnak való megfelelés révén
    • Könnyű és kis kivitel az automatikus irányított járműrendszerekben való hatékony használat érdekében
    • Széles antennaportfólió és átfogó tartozékok a rendszer teljessé tételéhez