SIEMENS - IWLAN hozzáférési pont SN144065 - 6GK5761-1FC00-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Frekvenciasáv - 2,4 GHz und 5 GHz
10/100 Mbps LAN-portok száma - 1
Hídfunkció - Igen
Power over Ethernet - Nem
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047622155158
Sonepar cikkszám
SN144065
Gyártói cikkszám
6GK5761-1FC00-0AA0
Gyártói típuskód
6GK5761-1FC00-0AA0
Frekvenciasáv:
2,4 GHz und 5 GHz
10/100 Mbps LAN-portok száma:
1
Hídfunkció:
Igen
Power over Ethernet:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Beépítés:
Nem
Dugaszoló aljzat adapter:
Nem
Max. adatátviteli érték:
150 Mbit/s
Megoldott:
Igen
Ethernet:
Igen
10/100/1000 Mbps RJ45 LAN-portok száma:
0
Lejátszás-funkció:
Igen
Szélesség:
50 mm
Magasság:
114 mm
Mélység:
74 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Felhasználók száma:
28
- 1 rádió, 1 R-SMA antennaport
- IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz
- Bruttó adatsebesség: 150 Mbit/s
- 1x RJ45 max. 100 Mbit/s
- 24 V DC, csatlakozóblokk
- IP20, működési hőmérséklet: 0... +55 °C
- WPA2/802.11i/e
- CERT ID: ELN-W1-RJ-E1
- Szállítási terjedelem: Kézikönyvek CD-ROM-on német/angol nyelven, 1x csatlakozóblokk
- Helytakarékos beépítés a szabványos DIN-sínre
- Egyszerű és költséghatékony vezeték nélküli géphálózat megvalósítása
- Meghatározott válaszidő és megbízható vezeték nélküli kapcsolat
- Jövőbiztos, mivel megfelel az univerzálisan elfogadott IEEE 802.11 WLAN-szabványnak
- Könnyű és kis kivitel az automatikus irányított járműrendszerekben való hatékony használat érdekében
- Átfogó kiegészítők széles antennaportfólióval és kábelezési technológiával
Iwlan Access Point, SCALANCE W761-1 RJ45
A vezeték nélküli hozzáférési pont ipari üzemek kapcsolószekrényeibe való beépítéshez készült, amely lehetővé teszi a költséghatékony vezeték nélküli géphálózat megvalósítását.