Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

SIEMENS - IWLAN RCoax cable PE 1/2 2.4 IWLAN RCoax cable PE 1/2 2.4 IWLAN RCoax cable PE 1/2 2.4 SN152941 - 6XV1875-2A

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - IWLAN RCoax cable PE 1/2 2.4 IWLAN RCoax cable PE 1/2 2.4 IWLAN RCoax cable PE 1/2 2.4 SN152941

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beltérre alkalmas - Igen

  • Kültéri használatra alkalmas - Igen

  • Csatlakozókábel - Nem

  • Környezeti hőmérséklet üzem közben - -40-85 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4019169851152

Sonepar cikkszám

SN152941

Gyártói cikkszám

6XV1875-2A

Gyártói típuskód

6XV1875-2A

Beltérre alkalmas:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Csatlakozókábel:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-40-85 °C

IWLAN RCoax kábel PE 1/2 2,4 GHz hosszú távú -40 °C/+85 °C küls. hőmérsékleti tartomány. Mérővel eladó minimális rendelési mennyiség 20 m szállítási egység: max. 500 m. SIMATIC NETIWLAN RCoax kábel 2 GHz A hozzáférési pontokon speciális antennaként működő