Nem visszaküldhető

SIEMENS - Jelkábel 4G0,75+2x0,5+4x0,2 M17 SN108497 - 6FX5002-8QN08-1BF0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Jelkábel 4G0,75+2x0,5+4x0,2 M17 SN108497

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Védőköpeny - nincs

  • Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint - Nem

  • Köpeny színe - narancs

  • Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4042948697375

Sonepar cikkszám

SN108497

Gyártói cikkszám

6FX5002-8QN08-1BF0

Gyártói típuskód

6FX5002-8QN08-1BF0

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Védőköpeny:

nincs

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Köpeny színe:

narancs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Egykábeles csatlakozás előregyártott 4G0,75+2x0,5+4x0,2 C SPEED-CONNECT csatlakozó M17 Erek véghüvellyel Adatkábel IX-es csatlakozóval UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax=10,5 mm, hossz(m)= a gyors, CONCECT Biztonságos Kábel Csatlakoztatás SINAMICS S210