SIEMENS - JELÖLŐ, HOSSZANTI Y SX038411 - 8WA8847-1AH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038411
Gyártói cikkszám
8WA8847-1AH
Gyártói típuskód
8WA8847-1AH
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
feliratos címke, elülső, Y-vel, vízszintes, sorkapocs szélesség: 5 mm, H: 7 mm, fehér Sorkapocs-csatlakozási technológia különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez a Siemens-től. Függetlenül attól, hogy csavaros, rugós, nyomó- vagy gyorsc