Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - JELZŐ. T. (-CORE, NO, A) W.LED 30V SX038289 - 8WA2011-3KE33

MásolásMásolás
SIEMENS - JELZŐ. T. (-CORE, NO, A) W.LED 30V SX038289

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 1.5-1.5 mm2

  • Névleges áram In - 10 A

  • Névleges feszültség - 64 V

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Kapocshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038289

Gyártói cikkszám

8WA2011-3KE33

Gyártói típuskód

8WA2011-3KE33

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1.5-1.5 mm2

Névleges áram In:

10 A

Névleges feszültség:

64 V

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Kapocshelyek száma:

1

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

1.5-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-1.5 mm2

Szintek száma:

4

Szintek belső hidalással:

Nem

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Keresztben összeköthető:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-99999--99999 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Szín:

szürke

Szélesség:

5 mm

Mélység:

72 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Nem

Fényforrás színe:

egyéb

LED kapcsoló valami számára:

PNP

PE csatlakozással:

Nem

Ernyő-csatlakozóval:

Nem

Betápfunkcióval:

Nem

Szétválasztó funkció:

Nem

JELZŐ. T. (-CORE, NO, A) W.LED 30V