SIEMENS - JELZÖFÉNY 1 LÁMPA 230V SÁRGA LÁMPA NEM CSERÉLHETÖ IP20 SX034075 - 5TE5821
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - sárga
Névleges feszültség - 230 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034075
Gyártói cikkszám
5TE5821
Gyártói típuskód
5TE5821
Lencse színe:
sárga
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.4 W
Beépítési mélység:
64 mm
Jelzőlámpa 1 lámpa 230 V sárga A lámpa nem cserélhető Kapcsolóberendezések szabványos sínekre szereléshez az elektromos rendszerek vezérléséhez. A Siemens szabványos sínre szerelhető kapcsolókészülékei fontos elemei a SENTRON elektromos szerelési alkatrés