Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - JELZÖFÉNY 2LÁMPA IP20 SX034072 - 5TE5801

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - JELZÖFÉNY 2LÁMPA IP20 SX034072

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - egyéb

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP20

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034072

Gyártói cikkszám

5TE5801

Gyártói típuskód

5TE5801

Lencse színe:

egyéb

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP20

Fényforrás:

LED

Modulszélesség:

1

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0.4 W

Beépítési mélység:

64 mm

    Jelzőlámpa 2 lámpa 230 V piros zöld

    A Siemens jelzőlámpa kapcsolóberendezések szabványos sínekre szereléséhez elektromos rendszerek vezérlésére szolgál.

    Technikai részletek:

    • 230 V feszültség
    • Piros és zöld lámpák
    • Szabványos sínekre szerelhető
    • Kis terhelések be- és kikapcsolására alkalmas
    • Távoli és kézi kapcsolás lehetősége

    Ügyfél előnyök:

    • Felhasználóbarát szerelési és csatlakozási technológia
    • Széles választékú szabványos tartozékok, amelyek könnyen telepíthetők és cserélhetők
    • Helytakarékos és egyszerű rögzítés szabványos szerelősínekre
    • Kombináció lehetősége távirányítós kapcsolókkal
    • Megbízható biztonság a telepítés során a szabványos kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően
    • Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől