SIEMENS - Jelzőfény sapka 5TE5700-hoz zöld GT00334 - 5TG8035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - egyéb
Fényforrással - Nem
Fényforrás színe - egyéb
Villogó jelzőlámpával - Nem
Névleges feszültség - 0 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869049342
Sonepar cikkszám
GT00334
Gyártói cikkszám
5TG8035
Gyártói típuskód
DELTA 5TG8035
Foglalat:
egyéb
Fényforrással:
Nem
Fényforrás színe:
egyéb
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
0 V
Szerelési mód:
egyéb
Cserélhető szimbólummal:
Igen
Szín:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Összeállítás:
egyéb
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Felhasználás érzékelőként:
nem
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Háztartási szerelvények ; Jelzőfényes szerelvények ; Jelzőfény sapka 5TE5700-hoz zöld