Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Jelzőizzó 2,6W/130V AC/DC BA9s foglalat víztiszta (3SB-hez) SN002105 - 3SX1731

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Jelzőizzó 2,6W/130V AC/DC BA9s foglalat víztiszta (3SB-hez) SN002105

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 130-0 V

  • Foglalat - BA9s

  • Fényáram - 7 lm

  • Technológia - izzólámpa

  • Lámpaforma - körte alak

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209032958

Sonepar cikkszám

SN002105

Gyártói cikkszám

3SX1731

Gyártói típuskód

3SX1731

Lámpafeszültség:

130-0 V

Foglalat:

BA9s

Fényáram:

7 lm

Technológia:

izzólámpa

Lámpaforma:

körte alak

Szín:

színtelen

Halogén:

Nem

Átmérő:

10 mm

Teljes hossz:

28 mm

Névleges áram:

20 mA

Kripton:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Fényforrások ; Jelzőizzó ; Jelzőizzó 2,6W/130V AC/DC BA9s foglalat víztiszta (3SB-hez)