SIEMENS - Jelzőizzó 5W/24V BA15d foglalat GT37143 - 8WD4328-1XX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 5-5 W
Lámpafeszültség - 24-0 V
Foglalat - BA15d
Fényáram - 40 lm
Technológia - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209267114
Sonepar cikkszám
GT37143
Gyártói cikkszám
8WD4328-1XX
Gyártói típuskód
8WD4328-1XX
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Lámpafeszültség:
24-0 V
Foglalat:
BA15d
Fényáram:
40 lm
Technológia:
izzólámpa
Lámpaforma:
egyéb
Szín:
színtelen
Halogén:
Nem
Átmérő:
16 mm
Teljes hossz:
28 mm
Névleges áram:
208 mA
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Igen
- Feszültség: 24 V AC/DC
- Teljesítmény: 5 W
- Talp típusa: BA 15d
- Átmérő: 50 mm + 70 mm
- Csomagolási egység: 10 db
- Moduláris kialakítás a könnyű telepítés érdekében.
- Kommunikációképes funkciók a hatékonyabb működésért.
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek jelzőoszlopokhoz.
Izzólámpa
A termék egy 24 V AC/DC, 5 W teljesítményű izzólámpa, amely a SIRIUS 8WD jelzőoszlopokhoz készült, modern moduláris és kommunikációképes kialakítással.