MegszűntNem visszaküldhető

SIEMENS - Jelzőlámpa 16mm fehér fej GT61608 - 3SB2910-0AG

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Jelzőlámpa 16mm fehér fej GT61608

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - lapos / sima

  • Szín - fehér

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Alak - kerek

  • Nyomógombnak alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209029026

Sonepar cikkszám

GT61608

Gyártói cikkszám

3SB2910-0AG

Gyártói típuskód

3SB2910-0AG

Kialakítás:

lapos / sima

Szín:

fehér

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Alak:

kerek

Nyomógombnak alkalmas:

Igen

Világító nyomógombnak alkalmas:

Igen

Világító kijelzőnek alkalmas:

Nem

Jelzőlámpának alkalmas:

Nem

Választó kapcsolónak alkalmas:

Nem

Programátmérő:

16 mm

Véshető:

Nem

Nyomtatott felirat:

nincs

Gombafejű nyomógombnak alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Jelzőlámpa 16mm fehér fej