SIEMENS - Jelzőlámpa 1mod sapka nélk 230VAC GT00332 - 5TE5700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - egyéb
Fényforrással - Igen
Fényforrás színe - egyéb
Villogó jelzőlámpával - Nem
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869040820
Sonepar cikkszám
GT00332
Gyártói cikkszám
5TE5700
Gyártói típuskód
5TE5700
Foglalat:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Fényforrás színe:
egyéb
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Szerelési mód:
egyéb
Cserélhető szimbólummal:
Nem
Szín:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Összeállítás:
egyéb
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Felhasználás érzékelőként:
nem
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Háztartási szerelvények ; Jelzőfényes szerelvények ; Jelzőlámpa 1mod sapka nélk 230VAC