MegszűntNem visszaküldhető

SIEMENS - Jelzőlámpa 22 mm vörös IP66 GT21087 - 3SB3204-6AA20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Jelzőlámpa 22 mm vörös IP66 GT21087

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Névleges feszültség Ue - 5-400 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - BA9s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209030435

Sonepar cikkszám

GT21087

Gyártói cikkszám

3SB3204-6AA20

Gyártói típuskód

3SB3204-6AA20

Lencse színe:

piros

Névleges feszültség Ue:

5-400 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

BA9s

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP):

IP66

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás szélessége:

28 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

11 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 22 mm vörös