SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm átl. 230V BA9s kerek műa. IP66 GT67469 - 3SB3217-6AA60
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Névleges feszültség Ue - 5-400 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - BA9s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209030596
Sonepar cikkszám
GT67469
Gyártói cikkszám
3SB3217-6AA60
Gyártói típuskód
3SB3217-6AA60
Lencse színe:
fehér
Névleges feszültség Ue:
5-400 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
BA9s
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP):
IP66
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás szélessége:
30 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 22mm átl. 230V BA9s kerek műa.